€ 304,19/ stukexcl. btw
€ 368,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 440 |
Type | Combination Wrench Set |
Setuitvoering | HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere ma |
Totaal aantal gereedschappen | 21 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 1.3 kg |
Type | Combinatiesleutelset |