Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 440 Serie, Set van 16

  • ERIKS:23449586
  • Fabrikant:3148518003315
Image 1
-4 Opties verkrijgbaar:
-CM.140A: Set geleverd zonder houder.
-CM.140A-F: Set geleverd met modules van foam 1/3 (x18).
-2074.M140A: Set geleverd met een koffer met 4 laden BT.C4T.
-JET7.M140A: Set geleverd met een gereedschapswagen met 7 laden JET.7GM3.
Opslaan in lijst

€ 142,86/ stukexcl. btw

€ 172,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Type
Combination Wrench Set
Setuitvoering
HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere ma
Totaal aantal gereedschappen
16
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.2 kg
Type
Combinatiesleutelset