Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 440 Serie, Set van 14

  • ERIKS:14449340
  • Fabrikant:3148518420648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden
Opslaan in lijst

€ 108,16/ stukexcl. btw

€ 130,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
14
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.7 kg
Type
Combinatiesleutelset