Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 440 Serie, Set van 11

  • ERIKS:23449584
  • Fabrikant:3148518003070
Image 1
HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden
Opslaan in lijst

€ 74,64/ stukexcl. btw

€ 90,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
11
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.9 kg
Type
Combinatiesleutelset
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ringsteeksleutelset DIN3113A 6-22mm 12-delig

  • Eriks:23068582
  • Manufacturer:4317784097185

€ 21,07/ stukexcl. btw

€ 25,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026