Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 40LA Serie, Set van 17

  • ERIKS:23447707
  • Fabrikant:3148516637956
Image 1
HOGE KOPPEL – De extra lange handgreep geeft hoge koppel door met minimale inspanning, OGV® PROFIEL – 12-PUNT – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, VERZET – Ringsleutelkop onder een hoek van 15°. Steeksleutelkop onder een hoek van 15°.
Opslaan in lijst

€ 710,79/ stukexcl. btw

€ 860,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
40LA
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
17
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.0138 kg
Type
Combinatiesleutelset