Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 39 Serie, Set van 10

  • ERIKS:23446641
  • Fabrikant:3148515282379
Image 1
TOEGANKELIJKHEID – De korte handgreep en compacte kop zorgen voor hoge hanteerbaarheid. Ideaal voor beperkte toegangen. OGV®-PROFIEL – 12-PUNT – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden. H-suffix = 6-punts ring. OFFSET – Ringsleutelkop onder een hoek van 15°. Steeksleutelkop onder een hoek van 15°.
Opslaan in lijst

€ 94,51/ stukexcl. btw

€ 114,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
39
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.25 kg
Type
Combinatiesleutelset