Eriks
FACOM

FACOM Centerpunt - 257A - Automatische centerpunt

  • ERIKS:12436829
  • Fabrikant:3148519206838
Image 1
AUTOMATISCHE CENTERPUNT
-Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen.
-De kracht van de slag is regelbaar door aan de kop te draaien.
-Druk van de belasting: van 11 tot 22 kg.
-Uitvoering: verchroomd huis, ingevette punt.
-Lengte: 163 mm, Ø huis 16 mm, Ø pen 7 mm.
-Losse punt: 257.07.
-Reserve dop: 257.10A.
Opslaan in lijst

€ 69,29/ stukexcl. btw

€ 83,84incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
257A
Type
Centerponsen
Lengte
163 mm
Gewicht
135 g