Eriks
FACOM

FACOM Centerpunt - 257.G - Beklede automatische centerpunt

  • ERIKS:23445474
  • Fabrikant:3148511608104
Image 1
BEKLEDE AUTOMATISCHE CENTERPUNT
-Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen.
-De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien.
-Ergonomische FACOM-handgreep.
-Punt gehard tot 57 - 60 HRc.
Opslaan in lijst

€ 69,29/ stukexcl. btw

€ 83,84incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
257.G
Type
Centerponsen
Gewicht
175 g