Eriks
FACOM

FACOM Centerpunt - 256.2.5 - Precisiecenterpunten 2,5mm

  • ERIKS:23445468
  • Fabrikant:3148511606001
Image 1
256 - PRECISIE CENTERPUNTEN
-STANDARDS: NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
-Gesmeed chroom-vanadiumstaal, hardheid van 52 tot 58 HRc.
-Uitvoering: gekartelde steel. Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 4,60/ stukexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
256
Type
Centerponsen
Lengte
100 mm
Diameter
7 mm
Gewicht
25 g