Eriks
FACOM

FACOM Centerpunt - 255.G2.5 - Beklede centerpunten 2,5mm

  • ERIKS:23445460
  • Fabrikant:3148511604502
Image 1
255G - BEKLEDE CENTERPUNTEN
-Kop gehard tot 36 - 44 HRc.
-Punt gehard tot 57 - 60 HRc.
Opslaan in lijst

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
255.G
Type
Centerponsen
Lengte
185 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
104 g