Eriks
FACOM

FACOM Buitenfrictiemeter, 1/100mm nauwkeurig - 0-25mm

  • ERIKS:23445909
  • Fabrikant:3148512043850
Image 1
DIN 863.• Nauwkeurigheid : 0,01 mm.• Hardmetalen meetstift, diam. 6,5 mm.• Bus met ratel en koppelbegrenzer.• Op het proefstuk uitgeoefende kracht blijft altijd tussen 5 en 10 Nm.• Bus = diameter 18 mm.• Blokkeerschroef voor de stift.• Geleverd in een koffer van kunststof.• Geleverd met conformiteitscertificaat.
Opslaan in lijst

€ 107,49/ stukexcl. btw

€ 130,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Meetbereik
van 0 tot 25 mm