Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 479.32 - Binnenborgveertang met tandverstelling

  • ERIKS:23445770
  • Fabrikant:3148511786550
Image 1
-STANDARDS: ASME B107.500
-Verwisselbare bek.
-Tandverstelling om de borgveren tijdens het plaatsen moeiteloos op hun plaats te houden (met een trekker voor ontgrendeling).
-Uitvoering: verchroomd, handgrepen van rode pvc.
-479.32 : rechte bekken. 499.32 : 45° gebogen bekken.
Opslaan in lijst

€ 83,01/ stukexcl. btw

€ 100,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
479
Type
479
Lengte
310 mm
Spanbereik
van 85 tot 200 mm
Gewicht
480 g
Uitvoering
479