Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 199A.9 - 90° inwendig 8-11 mm

  • ERIKS:11953011
  • Fabrikant:3148518231381
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Voor borgveren 8 --> 200 mm.
-Bits van pianodraad: zeer vormvast.
-Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
-Kleurcode voor identificatie: tijdbesparing.
-Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 21,22/ stukexcl. btw

€ 25,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
199A
Type
199A
Lengte
130 mm
Spanbereik
van 8 tot 11 mm
Gewicht
115 g
Uitvoering
199