Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 197A.32 - 90° uitwendig 85-200 mm

  • ERIKS:11953006
  • Fabrikant:3148518233316
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Voor borgveren 3 --> 200 mm.
-Bits van pianodraad: zeer vormvast.
-Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
-Kleurcode voor identificatie: tijdbesparing.
-Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 39,03/ stukexcl. btw

€ 47,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
197A
Type
197A
Lengte
290 mm
Spanbereik
van 85 tot 200 mm
Gewicht
600 g
Uitvoering
197