Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 179A.9 - inwendig recht 8-11 mm

  • ERIKS:11952990
  • Fabrikant:3148518230315
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-4 Opties verkrijgbaar:
* CM.EM41A: Set geleverd zonder houder.
* 2208.EM41A: Set geleverd met de koffer BV.51A.
* BSR20.EM41A: Set geleverd met de stoffen gereedschapskoffer op wieltjes BS.R20.
* BT200.EM41A: Set geleverd met een gereedschapskoffer van bimateriaal BT.200.
Opslaan in lijst

€ 18,43/ stukexcl. btw

€ 22,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
179A
Type
179A
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 8 tot 11 mm
Gewicht
115 g
Uitvoering
179