Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 179A.13 - inwendig recht 12-25 mm

  • ERIKS:11952991
  • Fabrikant:3148518230582
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-4 Opties verkrijgbaar:
* CM.EM41A: Set geleverd zonder houder.
* 2208.EM41A: Set geleverd met de koffer BV.51A.
* BSR20.EM41A: Set geleverd met de stoffen gereedschapskoffer op wieltjes BS.R20.
* BT200.EM41A: Set geleverd met een gereedschapskoffer van bimateriaal BT.200.
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
179A
Type
179A
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 12 tot 25 mm
Gewicht
115 g
Uitvoering
179