Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 169A.23 - bekken 45° voor binnencirclips 31-100 mm

  • ERIKS:11952973
  • Fabrikant:3148518231206
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500
-4 Opties verkrijgbaar:
*CM.140A: Set geleverd zonder houder.
*CM.140A-F: Set geleverd met modules van foam 1/3 (x18).
*2074.M140A: Set geleverd met een koffer met 4 laden BT.C4T.
*JET7.M140A: Set geleverd met een gereedschapswagen met 7 laden JET.7GM3.
Opslaan in lijst

€ 27,88/ stukexcl. btw

€ 33,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
169A
Type
169A
Lengte
215 mm
Spanbereik
van 31 tot 100 mm
Gewicht
300 g
Uitvoering
169