Eriks
FACOM

FACOM Borgveertang - 167A.13 - 45° uitwendig 10-25 mm

  • ERIKS:11952963
  • Fabrikant:3148518232517
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500
-4 Opties verkrijgbaar:
*CM.140A: Set geleverd zonder houder.
*CM.140A-F: Set geleverd met modules van foam 1/3 (x18).
*2074.M140A: Set geleverd met een koffer met 4 laden BT.C4T.
*JET7.M140A: Set geleverd met een gereedschapswagen met 7 laden JET.7GM3.
Opslaan in lijst

€ 22,18/ stukexcl. btw

€ 26,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
167A
Type
167A
Lengte
145 mm
Spanbereik
van 10 tot 25 mm
Gewicht
105 g
Uitvoering
167