Eriks
FACOM

FACOM Boren voor het verwijderen van laspunten 10mm

  • ERIKS:23445285
  • Fabrikant:3148511531006
Image 1
• Zelfcentrerend, niet om uit te drijven.• Kan worden geslepen.• Verkrijgbaar per set van 3 boren met verschillende diameter.• d [mm]: 6 - 8 – 10• Gewicht: 90 g
Opslaan in lijst

€ 60,12/ stukexcl. btw

€ 72,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Diameter
10 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Puntlasboor