985 - BLIKSCHAAR
-STANDARDS: ASME B107.500
-Door de hefboomwerking van de bladen kan lang en moeiteloos worden gewerkt.
-Hefboomwerking en openen van de bekken door ingebouwde veer.
-Fijne vertanding op de snijvlakken om te vermijden dat de plaat wegglijdt tijdens het knippen.
-Messen van gesmeed chroom-molybdeen-staal. Grepen van ergonomisch bimateriaal met antislipbekleding.
-Genormaliseerde kleurencode:
*Rood: links knippen (Ref 985.LE).
*Groen: rechts knippen (Ref 985.RI).
* Geel: rechts knippen (Ref 985.ST).
-Vergrendeling van de bekken na gebruik met sluithaak.
-Knipvermogen: - RVS 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Halfhard staal: 1,2 mm.