Eriks
FACOM

FACOM Blaaspistool V.999A

  • ERIKS:23444091
  • Fabrikant:3148510780511
Image 1
• Model met luchtscherm om terugblazen van stof te voorkomen.• Geleverd met mondstuk V.999A10.• Aansluiting : schroefdraad 1/4".• Diameter luchtslang : 8 mm.• Verbruik : 0,53 mZ/min.• Druk van de straal : 2 bar.Diameter: 170 g.
Opslaan in lijst

€ 41,37/ stukexcl. btw

€ 50,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluiting
1/4 in