Eriks
FACOM

FACOM Bitset - EH103.J5 - Set van 3 bits 1/4" L25mm

  • ERIKS:23449770
  • Fabrikant:3148518204712
Image 1
EH.10 - SET VAN 3 STANDAARD BITS SERIE 1 VOOR 6-KANT INBUSSCHROEVEN, METRISCHE MATEN
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EH.10
Aantal bits totaal
3
Aantal bits binnenzeskant
3
Totale lengte
25 mm
Gewicht
17 g