Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - NEX.60A - bit 1/2" T60

  • ERIKS:23443454
  • Fabrikant:3148510340814
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoet aan de Torx®-specificaties.
-Voor gebruik met slagmoersleutels.
-Aandrijving 1/2" - 12,7 mm.
Opslaan in lijst

€ 13,79/ stukexcl. btw

€ 16,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NEX.A
Grootte (TX)
T60
Totale lengte
50 mm