Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - NEX.25A - bit 1/2" T25

  • ERIKS:23443447
  • Fabrikant:3148510340517
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoet aan de Torx®-specificaties.
-Voor gebruik met slagmoersleutels.
-Aandrijving 1/2" - 12,7 mm.
Opslaan in lijst

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NEX.A
Grootte (TX)
T25
Totale lengte
50 mm