Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.125 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 25

  • ERIKS:23449636
  • Fabrikant:3148518088787
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Torx Plus® Tamper Resistant specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EXRP.1
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
25 IP
Totale lengte
25 mm