Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.120 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven T20

  • ERIKS:23443152
  • Fabrikant:3148510258850
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Resistorx® specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
-De bits van 70 mm lang zijn ontworpen om bij diepliggende schroeven te komen.
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EXR.1
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T20
Totale lengte
25 mm