Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EX.625 - Bit 1/4" L70mm voor TORX schroeven T25

  • ERIKS:23443146
  • Fabrikant:3148510258669
Image 1
EX.6 - STANDAARD BITS SERIE 6 VOOR TORX® SCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoet aan de Torx®-specificaties.
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EX.6
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T25
Totale lengte
70 mm