Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EX.250L - Bit 5/16" L70mm voor TORX schroeven T50

  • ERIKS:23443126
  • Fabrikant:3148510258263
Image 1
EX.2 - STANDAARD BITS SERIE 2 VOOR TORX® SCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoet aan de Torx®-specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EX.2
Aansluitmaat
5/16
Grootte (TX)
T50
Totale lengte
70 mm