Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EX.220 - Bit 5/16" L35mm T20

  • ERIKS:23443131
  • Fabrikant:3148510258317
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoet aan de Torx®-specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EX.2
Aansluitmaat
5/16
Grootte (TX)
T20
Totale lengte
35 mm