Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EX.115 - Bit 1/4" L25mm T15

  • ERIKS:23443116
  • Fabrikant:3148510258058
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoet aan de Torx®-specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EX
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T15
Totale lengte
25 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Bit taaihard 1/4" DIN3126C6,3 T15x25mm

  • Eriks:23081398
  • Manufacturer:4317784123068

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026