Eriks
FACOM

FACOM Bit voor sleufschroeven - SERIE 2/ENS.208 - Krachtbit 5/16" L41mm 8mm

  • ERIKS:23442995
  • Fabrikant:3148510239149
Image 1
ENS.2 - SLAGMOERBITS SERIE 2 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voor gebruik met slagschroevendraaier.
-Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
-Uitvoering: gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ENS.2
Aansluitmaat
5/16
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Totale lengte
41 mm