Eriks
FACOM

FACOM Bit voor sleufschroeven - SERIE 2/ENS.206.5 - Krachtbit 5/16" L41mm 6,5mm

  • ERIKS:23442994
  • Fabrikant:3148510239132
Image 1
ENS.2 - SLAGMOERBITS SERIE 2 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voor gebruik met slagschroevendraaier.
-Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
-Uitvoering: gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ENS.2
Aansluitmaat
5/16
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Totale lengte
41 mm