Eriks
FACOM

FACOM Bit voor sleufschroeven - SERIE 1/ES.135.5T - 1/4" L25mm - standaard 5,5x0,8mm

  • ERIKS:23443085
  • Fabrikant:3148510249872
Image 1
ES.1T - HIGH PERF` BITS SERIE 1 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Voor intensief handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ES.1T
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
0.8 mm
Totale lengte
25 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Bit taaihard 1/4" DIN3126C6,3 sleuf 5,5x0,8x25mm

  • Eriks:23081413
  • Manufacturer:4317784092036

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026