Eriks
FACOM

FACOM Bit voor sleufschroeven - SERIE 1/ES.134.5T - 1/4" L25mm - standaard 4,5x0,6mm

  • ERIKS:23443084
  • Fabrikant:3148510249865
Image 1
ES.1T - HIGH PERF` BITS SERIE 1 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Voor intensief handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ES.1T
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
4.5 mm
Bleddikte
0.6 mm
Totale lengte
25 mm