Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ETORM.103 - 1/4" L25/32mm voor TORQ-set schroeven 3mm

  • ERIKS:23447088
  • Fabrikant:3148516398918
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4"
- 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ETOR
Aandraaivoorziening
Torq-set
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
3
Totale lengte
25 mm