Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - EP.103T - 1/4" L25mm voor Phillips schroeven PH3

  • ERIKS:23443033
  • Fabrikant:3148510241470
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor intensief handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EP.1T
Aandraaivoorziening
Philips
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PH3
Totale lengte
25 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Bit extra hard 1/4" DIN3126C6,3 PH3x25mm

  • Eriks:23081385
  • Manufacturer:4317784091992

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026