Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ED.602T - High performance bit 1/4" L50mm voor Pozidriv schroeven PZ2

  • ERIKS:23442892
  • Fabrikant:3148510227238
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Opslaan in lijst

€ 4,47/ stukexcl. btw

€ 5,41incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ED.60T
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ2
Totale lengte
50 mm