Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ED.204 - Bit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ4

  • ERIKS:23442884
  • Fabrikant:3148510226644
Image 1
ED.2 - STANDAARD BITS SERIE 2 VOOR POZIDRIV® KRUISKOPSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ED.2
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
5/16
Grootte bit
PZ4
Totale lengte
32 mm