Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ED.132T - Bit 1/4" L25mm voor Pozidriv schroeven - titanium PZ2

  • ERIKS:23442878
  • Fabrikant:3148510226323
Image 1
ED.13T / EP.13T - HIGH PERF` TITAAN BITS SERIE 1 VOOR POZIDRIV® / Philips KRUISKOPSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels).
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ED.13T
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ2
Totale lengte
25 mm