Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ED.111 - 1/4" L50mm voor Pozidriv schroeven PZ1

  • ERIKS:23442875
  • Fabrikant:3148510226279
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ED.1
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ1
Totale lengte
50 mm