Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - ENH.205 - Krachtinbusbit 5/16" L30mm 5mm

  • ERIKS:23442965
  • Fabrikant:3148510238807
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
Voor gebruik met slagschroevendraaier.
Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Uitvoering: gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ENH.2
Aansluitmaat
5/16
Maat
5 mm
Lengte
30 mm