Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - EH.605 - Inbusbit 1/4" L50mm 5mm

  • ERIKS:23442960
  • Fabrikant:3148510233949
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Opslaan in lijst

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Maat
5 mm
Lengte
50 mm