Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - EH.208 - Inbusbit 5/16" L30mm 8mm

  • ERIKS:23442956
  • Fabrikant:3148510233895
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
Voor handmatig vastschroeven.
Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EH.2
Aansluitmaat
5/16
Maat
8 mm
Lengte
30 mm