Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - EH.205 - Inbusbit 5/16" L30mm 5mm

  • ERIKS:23442953
  • Fabrikant:3148510233840
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
Voor handmatig vastschroeven.
Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EH.2
Aansluitmaat
5/16
Maat
5 mm
Lengte
30 mm