Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - EH.103/16 - Inbusbit 1/4" L25mm 3/16

  • ERIKS:23442941
  • Fabrikant:3148510233703
Image 1
Voldoet aan volgende normen: ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.
Voor handmatig vastschroeven.
Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Maat
3/16 in
Lengte
25 mm