Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - EH.102.5 - Inbusbit 1/4" L25mm 2,5mm

  • ERIKS:23442939
  • Fabrikant:3148510233680
Image 1
Voldoet aan volgende normen: ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.
Voor handmatig vastschroeven.
Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Maat
2.5 mm
Lengte
25 mm