Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - ECAR.603 - Bit 1/4" L50mm voor schroeven met vierkante kop nr. 3

  • ERIKS:23447071
  • Fabrikant:3148516396211
Image 1
ISO 1173, DIN 3126
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ECAR.6
Aansluitmaat
1/4
Maat
3 mm
Lengte
50 mm