Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - ECAR.602 - Bit 1/4" L50mm voor schroeven met vierkante kop nr. 2

  • ERIKS:23447070
  • Fabrikant:3148516396136
Image 1
ISO 1173, DIN 3126
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ECAR.6
Aansluitmaat
1/4
Maat
2 mm
Lengte
50 mm