Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - ECAR.103 - Bit 1/4" L25mm voor schroeven met vierkante kop nr. 3

  • ERIKS:23447068
  • Fabrikant:3148516395849
Image 1
ISO 1173, DIN 3126.• Aandrijving 1/4 - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ECAR.1
Aansluitmaat
1/4
Maat
3 mm
Lengte
25 mm