Eriks
FACOM

FACOM Bit voor inbusschroeven - Bitdop 1/4" L70mm voor 6-kant schroeven magnetisch 10mm

  • ERIKS:23442911
  • Fabrikant:3148510229140
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173
-Houdt de schroef magnetisch vast (Mversie).
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef..
Opslaan in lijst

€ 20,57/ stukexcl. btw

€ 24,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Maat
10 mm
Lengte
70 mm